text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M14 x 2 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Položka č. 3S211502
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 3S211502
EAN 4015448569367
UBB 500581869871
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867318
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.