text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M14 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 4E262448
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 26
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 26
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 14
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 4E262448
EAN 4015448418290
UBB 500582026364
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867384
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.