text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 3C677837
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 3C677837
EAN 4015448418283
UBB 500581664439
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867382
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.