text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C H M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 7D751508
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Red
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 7D751508
EAN 4015448506645
UBB 500583071872
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867436
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.