text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C AL M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 2P983031
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 45
Identifikácia farebného krúžku Yellow
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 2P983031
EAN 4015448506669
UBB 500581536561
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867456
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.