text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C AL M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 4A070634
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 45
Identifikácia farebného krúžku Yellow
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 4A070634
EAN 4015448506652
UBB 500581987194
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867452
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.