text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B VA M30 x 3.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Položka č. 2V126526
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3.5
Veľkosť závitu 30
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3.5
Veľkosť závitu 30
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 26.5
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 2V126526
EAN 4015448609940
UBB 500581587135
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 4000867529
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.