Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5T999810
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
Machine tap DIN 376B VA M22 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5T999810
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
22
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
22
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5T999810
EAN
4015448609902
UBB
500582573829
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
4000867526