Machine taps
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4O347464
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
Machine tap DIN 376B VA M16 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4O347464
Design
Machine tap
Thread length (mm)
24
Total length (mm)
110
Shaft diameter (mm)
12
Thread type
Metric
Pitch thread (mm)
2
Thread size
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Design
Machine tap
Thread length (mm)
24
Total length (mm)
110
Shaft diameter (mm)
12
Thread type
Metric
Pitch thread (mm)
2
Thread size
16
Cutting material
Other
Colour ring identification
Blue
Key square (mm)
9
Brand
Promat
Commodity code
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4O347464
EAN
4015448609629
UBB
500582165865
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867429