text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Položka č. 2G785789
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 2G785789
EAN 4015448609599
UBB 500581398046
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867427
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.