Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8N000103
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
Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8N000103
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8N000103
EAN
4015448726517
UBB
500583530901
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867704