text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B UNIVERSAL M12 x 1.75 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Numéro d'article 1E423904
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.75
Tamanho da rosca 12
Material de corte Outro
Identificação do anel de cor Verde
Chave quadrada (mm) 7
Marca Promat
Código pautal 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E423904
EAN 4015448726289
UBB 500581016481
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867684
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.