Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5K228335
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
Machine tap DIN 376B M30 x 3.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5K228335
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3.5
Veľkosť závitu
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
180
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3.5
Veľkosť závitu
30
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5K228335
EAN
4015448609698
UBB
500582432349
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867464