Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0W235234
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
Machine tap DIN 376B M27 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0W235234
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
36
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
27
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
36
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
3
Veľkosť závitu
27
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0W235234
EAN
4015448609681
UBB
500573920575
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867463