Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1O104763
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
Machine tap DIN 376B M22 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1O104763
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
22
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
22
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1O104763
EAN
4015448488316
UBB
500581147815
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867340