Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7M121295
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
Machine tap DIN 376B M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7M121295
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7M121295
EAN
4015448418276
UBB
500583165013
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867350