Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2K807364
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
Machine tap DIN 376B M18 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2K807364
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2K807364
EAN
4015448569275
UBB
500581445722
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867309