Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0U894211
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
Machine tap DIN 376B H M14 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0U894211
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
14
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Red
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0U894211
EAN
4015448522904
UBB
500573882387
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867364