text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376B H M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 8I668731
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Red
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 8I668731
EAN 4015448506553
UBB 500583489421
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867362
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.