Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0S331088
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0S331088
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
8
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0S331088
EAN
4015448775140
UBB
500573841532
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867921