text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Numéro d'article 3W480256
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 8
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 50
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W480256
EAN 4015448557227
UBB 500581937363
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000867363
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.