Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7O783668
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7O783668
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
16
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7O783668
EAN
4015448775218
UBB
500583225668
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867928