Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4W807120
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M16 x 1.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4W807120
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
16
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
50
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4W807120
EAN
4015448557296
UBB
500582246228
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867377