text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M14 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Položka č. 2H673140
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 14
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 14
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 2H673140
EAN 4015448775201
UBB 500581402087
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867927
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.