Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1C280397
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1C280397
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
12
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
50
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1C280397
EAN
4015448557258
UBB
500573997714
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867369