Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6C863276
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6C863276
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
12
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C863276
EAN
4015448775188
UBB
500582695101
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867925