Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9V150627
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M10 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9V150627
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9V150627
EAN
4015448775157
UBB
500583975437
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867922