text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M10 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Položka č. 8C653291
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 10
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 8C653291
EAN 4015448775164
UBB 500583396519
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867923
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.