text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M8 x 0.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 5F907811
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.75
Veľkosť závitu 8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.75
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 5F907811
EAN 4015448523239
UBB 500582372933
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867481
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.