text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M6 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numero articolo 0K906314
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 6
Confezionato per 1

Specifiche

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 6
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 0K906314
EAN 4015448609889
UBB 500573739330
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867524
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.