text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M5 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numero articolo 9Z765492
Design Machine tap
Thread length (mm) 7
Total length (mm) 70
Shaft diameter (mm) 3.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.5
Thread size 5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Thread length (mm) 7
Total length (mm) 70
Shaft diameter (mm) 3.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.5
Thread size 5
Suitable for blind holes Yes
Cutting material Other
Flank angle (°) 40
Key square (mm) 2.7
Left-handed thread No
Brand Promat
Commodity code 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 9Z765492
EAN 4015448609810
UBB 500584074909
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867509
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.