Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4T829683
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
Machine tap DIN 374C M4 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4T829683
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
6
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
6
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
4
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4T829683
EAN
4015448609803
UBB
500582232103
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867508