Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1K525387
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
Machine tap DIN 374C M30 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1K525387
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
30
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1K525387
EAN
4015448609995
UBB
500581084455
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867559