text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M27 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 0E683260
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 27
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 27
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 0E683260
EAN 4015448609971
UBB 500573661195
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867552
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.