text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M16 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 0N689693
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 16
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 16
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 0N689693
EAN 4015448523307
UBB 500573786356
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867488
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.