text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M12 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 5O383851
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 12
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 5O383851
EAN 4015448523284
UBB 500582509575
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867486
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.