text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374C M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 6F643220
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 10
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 6F643220
EAN 4015448523260
UBB 500582737101
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867484
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.