Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9F976510
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
Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9F976510
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
8
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9F976510
EAN
4015448775027
UBB
500583784854
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867650