Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2B715149
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
Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M14 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2B715149
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
14
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2B715149
EAN
4015448775089
UBB
500581327912
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867656