text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M12 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Položka č. 6J931719
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 12
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 6J931719
EAN 4015448775072
UBB 500582798087
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867655
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.