text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M12 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Položka č. 3C900724
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 12
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 3C900724
EAN 4015448775065
UBB 500581666905
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867654
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.