text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M10 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Položka č. 4U959568
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 10
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 4U959568
EAN 4015448775034
UBB 500582270475
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867651
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.