text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M10 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Položka č. 3U310141
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 10
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 3U310141
EAN 4015448775041
UBB 500581891487
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867652
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.