Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8F430445
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
Machine tap DIN 374B M8 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8F430445
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
8
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8F430445
EAN
4015448609254
UBB
500583433569
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867227