text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M5 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 3X435208
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 3X435208
EAN 4015448609230
UBB 500581941712
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867221
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.