Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2D201878
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
Machine tap DIN 374B M32 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2D201878
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
32
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
32
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2D201878
EAN
4015448609414
UBB
500581339552
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867287