Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0C801744
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
Machine tap DIN 374B M30 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0C801744
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
30
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0C801744
EAN
4015448609407
UBB
500573621181
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867282