Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0Q270876
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
Machine tap DIN 374B M27 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Q270876
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
27
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
27
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
16
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Q270876
EAN
4015448609377
UBB
500573813994
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867277