Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7P024876
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
Machine tap DIN 374B M24 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7P024876
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
24
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7P024876
EAN
4015448523215
UBB
500583219802
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867478