Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6Z749942
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
Machine tap DIN 374B M20 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Z749942
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
20
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
12
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Z749942
EAN
4015448523192
UBB
500582998976
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867476